Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 2,6W/m 30LED/m 3000K 150 lm/m, lg 10m, alim.incl. - 55236

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

10000 mm
Voir les options disponibles2500 mm
Voir les options disponibles5000 mm

puissance de la lampe par mètre:

2.6 W
Voir les options disponibles4.6 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles16.8 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2400...2400 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 2.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070552369

Réf. Sonepar

00058055236

Réf. Fournisseur

55236

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

2.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.95

Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30LED/m 3000K 150 lumens/m, longueur : 10m, Alimentation fournie

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 2,6W/m 30LED/m 3000K 150 lumens/m, longueur : 10m, Alimentation fournie