Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lm/m, lg 2,5m - 55020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4200...4200 KSpécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 4.6 W
température de couleur - 4200...4200 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FLEXO LED 60
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070550204
Réf. Sonepar
00058055020
Réf. Fournisseur
55020
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
4.6 W
température de couleur:
4200...4200 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
Les Atouts de l'article:
Ruban non protégé IP20 24V 4,6W/m 60 LED/m 4200K 390 lumens/m, longueur : 2,5m





