Aric - GALAXY - Encastre GU10, rond, basc., blanc, a-lpe LED 6W 2700K 460lm incl. - 5205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
460 lmpuissance du système:
6.1 Wtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 6.1 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070052050
Réf. Sonepar
00058005205
Réf. Fournisseur
5205
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
6.1 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
460...460 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.51
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
82 mm
longueur d’encastrement:
170 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
75.41 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rond, basculant, blanc, avec lampe LED 6W 2700K 460 lumens fournie