Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., bronze, a/lpe halog. 50W 300lm incl - 0513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
300 lmpuissance du système:
50 Wtempérature de couleur:
2650...2650 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 300 lm
puissance du système - 50 W
température de couleur - 2650...2650 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 3000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070005131
Réf. Sonepar
00058000513
Réf. Fournisseur
0513
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
300 lm
puissance du système:
50 W
température de couleur:
2650...2650 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
3000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
autre
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
flux lumineux:
300...300 lm
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
82 mm
efficacité lumineuse:
6 lm/W
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rond, basculant, bronze, avec lampe halogène 50W 300 lumens fournie