Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., nickel, a/lpe LED 6,6W 4000K 680lm incl. - 51043

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

680 lm
Voir les options disponibles300 lm
Voir les options disponibles390 lm
Voir les options disponibles460 lm
Voir les options disponibles470 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles650 lm

puissance du système:

6.6 W
Voir les options disponibles4.2 W
Voir les options disponibles6 W
Voir les options disponibles6.1 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles50 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2650...2650 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

nickel
Voir les options disponiblesautre

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 6.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070510437

Réf. Sonepar

00058051043

Réf. Fournisseur

51043

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

6.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

flux lumineux:

670...670 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

82 mm

efficacité lumineuse:

103 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré GU10 rond, basculant, nickel, fourni, avec lampe LED 6,6W 4000K 680 lumens 25000h.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10 rond, basculant, nickel, fourni, avec lampe LED 7W 4000K 670 lumens 15000h.