Aric - HL-330 Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 30W 3300lm 30000h 120° IP66 - 51761

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 30 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • efficacité lumineuse - 110 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517610

Réf. Sonepar

00058051761

Réf. Fournisseur

51761

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

30 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

65 mm

diamètre externe:

330 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

HL-330 Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 30W 3300lm 30000h 120° IP66 IK10 IRC<80 volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate (PC) blanc