Aric - HLO-209 Hublot fonctionnel ovale CCT 3000/4000/5000K 8W 850lm 25000h 120° IP65 - 51767


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
longueur - 209 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070517672
Réf. Sonepar
00058051767
Réf. Fournisseur
51767
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
209 mm
efficacité lumineuse:
106 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
multicolore
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
61 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
80
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0