Aric - HLO-209 PIR Hublot fonctionnel ovale CCT 3000/4000/5000K 8,5W 850lm 25000h 120° - 51768

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • longueur - 209 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3170070517689

Réf. Sonepar

00058051768

Réf. Fournisseur

51768

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

8.5 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

209 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

multicolore

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

61 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

80

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

HLO-209 PIR Hublot fonctionnel ovale CCT 3000/4000/5000K 8,5W 850lm 25000h 120° IP65 IK08 IRC<80 volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave corps polycarbonate (PC) blanc ou noir