Aric - HLR-214 Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 13,6W 1400lm 25000h 120° - 51765


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1400 lm
puissance du système - 13.6 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
efficacité lumineuse - 103 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070517658
Réf. Sonepar
00058051765
Réf. Fournisseur
51765
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1400 lm
puissance du système:
13.6 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
103 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
multicolore
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
79 mm
diamètre externe:
214 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0