Aric - JAKLED 120 - Ruban LED souple protégé (sur mesure) - 55138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
largeur - 13.6 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
JAKLED 120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070551386
Réf. Sonepar
00058055138
Réf. Fournisseur
55138
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
9.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
largeur:
13.6 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
8.4 mm