Aric - JAKLED 60 - Ruban LED souple protégé (sur mesure) - 55134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4200...4200 KSpécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 4.6 W
température de couleur - 4200...4200 K
largeur - 13.6 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070551348
Réf. Sonepar
00058055134
Réf. Fournisseur
55134
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
4.6 W
température de couleur:
4200...4200 K
largeur:
13.6 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
8.4 mm