fin de vie

Aric - KIT JAKLED 65 - Ruban LED souple protégé IP65 - 5m - 55323

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles350 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles2500 mm

température de couleur:

4200...4200 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • tension de lampe - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553236

Réf. Sonepar

00058055323

Réf. Fournisseur

55323

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

4200...4200 K

tension de lampe:

220...240 V

largeur:

15.4 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

10.4 mm

Ruban LED souple protégé IP65 - 5m