Aric - LEDY 230 - Ruban LED protégé IP65 230V 8W/m, 60 LED/m 3000K 600lm/m, lg : 50m. - 55294

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

50000 mm

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 8.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070552949

Réf. Sonepar

00058055294

Réf. Fournisseur

55294

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

8.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

230...230 V

largeur:

13.5 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.94

Ruban LED sous gaine PVC translucide (IP65) 230V direct, 8W/m, 60 LED/m 3000K 600lm/m, longueur : 50m. Découpe possible tous les 1 mètre (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation et 2 embouts de fermeture.

Les Atouts de l'article:

Ruban LED sous gaine PVC translucide (IP65) 230V direct, 8W/m, 60 LED/m 3000K 600lm/m, longueur : 50m. Découpe possible tous les 1 mètre (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation (IP65 + avec fiche 2P 16A - IP44) et 2 embouts de fermeture.