Aric - LEDY 230 - Ruban LED protégé IP65 230V 8,4W/m, 120 LED/m 4000K 650lm/m, lg:50m - 55295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 8.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070552956
Réf. Sonepar
00058055295
Réf. Fournisseur
55295
Marque
Aric
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
8.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
230...230 V
largeur:
13.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.94
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric