Aric - Lpe déco flamme E14 LED 2,5W 2200K 75lm, Cl. Enrg = G, 25000H, dimmable, ambrée - 20023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux - 75...75 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 30 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200239
Réf. Sonepar
00058020023
Réf. Fournisseur
20023
Marque
Aric
Culot:
E14
flux lumineux:
75...75 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
30 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
96 mm
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.85
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
75 lm
forme de la lampe:
flamme
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe décorative flamme E14 LED 2, 5W 2200K 75 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, variable, finition ambrée






