Aric - Lpe standard A60 Filament LED E27 11W 2700K 1521lm, Cl.Energ.D, 15000H - 20044


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
1521...1521 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
puissance de la lampe - 11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LPE LED E27
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070200444
Réf. Sonepar
00058020044
Réf. Fournisseur
20044
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
1521...1521 lm
puissance de la lampe:
11...11 W
efficacité lumineuse de la lampe:
138 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.58
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1521 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A60 Filament LED E27 11W 2700K 1521lm, Cl.énerg.D, 15000H