Aric - LYN 14 - Ruban protégé IP65 230V 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, lg : 10m. - 55310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1300 lm
puissance de la lampe par mètre - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070553106
Réf. Sonepar
00058055310
Réf. Fournisseur
55310
Marque
Aric
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1300 lm
puissance de la lampe par mètre:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
230...230 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
167 mm
largeur:
15.5 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
72
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
140 W
facteur de puissance (cos phi):
0.94
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, longueur : 10m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.













