Aric - LYN 14 - Ruban protégé IP65 230V 14W/m, 72 LED/m 4000K 1350lm/m, lg : 20m. - 55313

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

20000 mm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 20000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553137

Réf. Sonepar

00058055313

Réf. Fournisseur

55313

Marque

Aric

longueur:

20000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

230...230 V

largeur:

15.5 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.94

Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 4000K 1350lm/m, longueur : 20m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.

Les Atouts de l'article:

Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 4000K 1350lm/m, longueur : 20m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.