Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 blanc 110° LED intégrée 30W 3000K - 51241


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3250 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3250 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070512417
Réf. Sonepar
00058051241
Réf. Fournisseur
51241
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
3250 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
flux lumineux:
3250...3250 lm
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
longueur:
175 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, blanc, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h