Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 10W 3000K - 50784

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

950 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles5000 lm

puissance du système:

9.7 W
Voir les options disponibles28.6 W
Voir les options disponibles47.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 9.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070507840

Réf. Sonepar

00058050784

Réf. Fournisseur

50784

Marque

Aric

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

flux lumineux:

950...950 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.56

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

111 mm

efficacité lumineuse:

98 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h

Les Atouts de l'article:

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC <80), durée de vie 35000h, test BS = 480h