Aric - ONDINE 2 - Réglette 0,6m inter IP44, tube T8 LED 9W 4000K 900lm, blanc - 53132

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

650 lm
Voir les options disponibles1235 lm
Voir les options disponibles1300 lm

longueur:

639 mm
Voir les options disponibles1248 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 639 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531326

Réf. Sonepar

00058053132

Réf. Fournisseur

53132

Marque

Aric

flux lumineux utile:

650 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

639 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.6

Applique/Réglette fabriquée en France ONDINE 2 60cm en aluminium blanc IP44, avec interrupteur, convient pour le vol.2 des salles de bains, livrée avec tube T8 LED 9W 4000K 900lm 30000h (flux sortant 650lm)

Les Atouts de l'article:

Applique / Réglette, ONDINE 2 T8 01 60CM 4000K BLANC, Corps aluminium laqué blanc Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%), Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas), Founi avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F