Aric - ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2 a/inter a/lpe LED 17W 4000K 1700lm incl. - 5427

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1235 lm
Voir les options disponibles650 lm

longueur:

1248 mm
Voir les options disponibles638 mm
Voir les options disponibles639 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1235 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 1248 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070054276

Réf. Sonepar

00058005427

Réf. Fournisseur

5427

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1235 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

1248 mm

largeur:

50 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G13

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

100 mm

Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 17W 4000K 1700 lumens fournie

Les Atouts de l'article:

Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 17W 4000K 1700 lumens fournie