Aric - OVO 270T - Hublot Ext. IP65 IK10, ovale, blanc, E27 60W max., lpe non incl. - 1726

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 270 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070017264

Réf. Sonepar

00058001726

Réf. Fournisseur

1726

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

270 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

Hublot Extérieur IP65 IK10, ovale, blanc, E27 60W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Hublot Extérieur IP65 IK10, ovale, blanc, E27 60W max., lampe non fournie