Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - PIR300S Plafonnier rond CCT 3000/4000/5700K 18W 5000lm 50000h 120° IP54 IK08 - 51824

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 278 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518242

Réf. Sonepar

00058051824

Réf. Fournisseur

51824

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

278 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

53 mm

diamètre externe:

300 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

PIR300S Plafonnier rond CCT 3000/4000/5700K 18W 5000lm 50000h 120° IP54 IK08 IRC<80 repiquable classe 2 utilisation intérieure détecteur intégré microwave corps polycarbonate (PC) blanc