Aric - TECNISOL 150 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, carré, inox, LED 12W 45° 4000K 800lm - 50671

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

800 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1250 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 140 mm

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070506713

Réf. Sonepar

00058050671

Réf. Fournisseur

50671

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

140 mm

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.6

largeur:

175 mm

longueur:

175 mm

charge max.:

2000 kg

Encastré de sol Extérieur TECNISOL 150 IP67 IK10, carré, inox, LED 12W 45° 4000K 800 lumens, 50000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 150, carré, inox, LED 12W 45° 4000K 800 lumens, 50000H, Optique inclinable + 12°, Tenue mécanique 2000Kg jusqu'à 20 Km/h, Câble sortant H07RN-F 1,9m