Aric - TECNISOL 200 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, carré, inox, LED 23W 60° 4000K 1500lm - 51725

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1500 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1250 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 180 mm

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070517252

Réf. Sonepar

00058051725

Réf. Fournisseur

51725

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

180 mm

flux lumineux utile:

1500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

212 mm

longueur:

212 mm

charge max.:

4000 kg

Encastré de sol Extérieur TECNISOL 200 IP67 IK10, carré, inox, LED 23W 60° 4000K 1500 lumens, 60000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 200 Carré 60° 4000K INOX , Faisceau symétrique, Corps aluminium, Verre trempé transparent, Collerette aluminium ou inox 316L selon version, Boîte d’encastrement fournie, Alimentation intégrée, Précâblage H07RN-F - 2m, Protection thermique par fusible