Aric - TECNISOL 200 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, inox, LED 23W 60° 3000K 1500lm - 51722


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1500 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 180 mm
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TECNISOL 200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070517221
Réf. Sonepar
00058051722
Réf. Fournisseur
51722
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
180 mm
flux lumineux utile:
1500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
diamètre externe:
212 mm
charge max.:
4000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 200 Rond 60° 3000K INOX , Faisceau symétrique, Corps aluminium, Verre trempé transparent, Collerette aluminium ou inox 316L selon version, Boîte d’encastrement fournie, Alimentation intégrée, Précâblage H07RN-F - 2m, Protection thermique par fusible