Atom - DEROULEUR DE CABLES X-BOARD 300 - AO10137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dérouleur par axe
mode de pose - indépendant
diamètre max. du touret - 300 mm
largeur max. du touret - 300 mm
charge maximum supportée - 300 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9120045475623
Réf. Sonepar
07726547562
Réf. Fournisseur
AO10137
Marque
Atom
modèle:
dérouleur par axe
mode de pose:
indépendant
diamètre max. du touret:
300 mm
largeur max. du touret:
300 mm
charge maximum supportée:
300 kg
matériau:
autre
démontable:
Oui
avec poignée de transport:
Non
largeur ajustable:
Oui
poids:
1.32 kg


