Atom - DEROULEUR DE CABLES X-BOARD 500 - AO10136

CopieCopie
Atom - DEROULEUR DE CABLES X-BOARD 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - indépendant

  • diamètre max. du touret - 500 mm

  • largeur max. du touret - 500 mm

  • charge maximum supportée - 800 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9120045475616

Réf. Sonepar

07726547561

Réf. Fournisseur

AO10136

Réf. Commerciale

Atom

modèle:

autre

mode de pose:

indépendant

diamètre max. du touret:

500 mm

largeur max. du touret:

500 mm

charge maximum supportée:

800 kg

matériau:

autre

démontable:

Oui

avec poignée de transport:

Non

largeur ajustable:

Non

poids:

6.48 kg

dérouleur de cables xb500 pour touret bois,gaines et couronnes de cablescap 800kg