Aurora - ClearVu - Lampe LED 50x56mm 240V GU10 5W 38° 3000K non-grad. - ENGU530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 420...420 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102026900
Réf. Sonepar
00100202690
Réf. Fournisseur
ENGU530
Marque
Aurora
Culot:
GU10
flux lumineux:
420...420 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
84 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
20000 h
longueur:
55 mm
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
240...240 V
courant nominal:
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
310 lm
intensité lumineuse:
545 cd
forme de la lampe:
sphère
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Délivre jusqu'à 86lm/W Faisceau moyen 38°, idéal pour un éclairage diffus ou ciblé Rendement de couleur élevé (IRC > 80), pour un rendu naturel des couleurs Garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
Lampe LED GU10 5W, équipée d’une lentille à multifacettes pour reproduire l'aspect dichroïque des lampes traditionnelles. Angle de faisceau de 38 degrés, parfait pour un éclairage dirigé, sans perte de flux. Compatible avec la plupart des luminaires existants équipés de douille GU10 ou GZ10. Convient pour la plupart des usages, dans l’habitat, les magasins, les restaurants, les bars, les chambres d'hôtel, les salles de réception, etc. Disponible en température de couleur 3000K et 4000K et en ver
sion non-gradable et gradable.











