fin de vie

Aurora - ClearVu - lampe Led 50x57mm 220-240V GU10 5W 38 4000K 110lm-W gradable - ENDGU5540

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 550...550 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102051834

Réf. Sonepar

00100205183

Réf. Fournisseur

ENDGU5540

Marque

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

550...550 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

57 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ClearVu - Lampe LED 50x57mm 220-240V GU10 5W 38° Blanc froid 4000K 110lm/W gradable

Les Atouts de l'article:

Dissipateur thermique en aluminium ThermoTec™ pour améliorer la fiabilité Lentille multifacettes à faible éblouissement EnFiniti™ Lampe LED GU10 gradable 15.000 heures L70 Garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Lampe GU10 adaptée à de multiples applications. Parfaite pour un éclairage ponctuel d'accentuation grâce à son angle de faisceau de 38°.