fin de vie

Aurora - Firetec - Lampe LED 50X58 GU10 230V 6W 38° 840 grad. - AUDGU106A40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640115319

Réf. Sonepar

00100011531

Réf. Fournisseur

AUDGU106A40

Marque

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

0 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

230...230 V

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

autre

Lampe LED 50X58 GU10 230V 6W 38° 4000K gradable