Aurora - HerculesCS - Hublot rond IP65 IK10 240V 19W 3000K-4000K-6500K noir à détection - AUBHD18CSMS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 0 mm

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 28

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102052602

Réf. Sonepar

00100205260

Réf. Fournisseur

AUBHD18CSMS

Marque

Aurora

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

0 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

300 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HerculesCS - Hublot LED en fonte d'aluminium IP65 IK10 rond 240V 19W 3000K-4000K-6500K à détection hyperfréquence Noir

Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Diffuseur en polycarbonate et corps et collerette en fonte d'aluminium Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK10 Plage de fonctionnement -25° à +45° C Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Doté d'un corps et d'une collerette en fonte d'aluminium, l'Hercules™CS IP65 à couleur commutable est la solution polyvalente par excellence. Disponible avec collerette ronde ou demi-lune pour des installations intérieures et extérieures, il est égal ement disponible en version à détection hyperfréquence.