fin de vie

Aurora - Orbital - Collerette demi-lune pour EN-BH15 BL - ENBZE15W

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155405885

Réf. Sonepar

00100540588

Réf. Fournisseur

ENBZE15W

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

300 mm

Orbital - Collerette demi-lune en polycarbonate pour les références EN-BH15 et BH20 blanc

Les Atouts de l'article:

Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable

Les Atouts de la gamme:

Orbital™ Collerette demi-lune 300mm