Aurora - Orbital - Collerette demi-lune pour EN-BH15 NO - ENBZE15BLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055155405892
Réf. Sonepar
00100540589
Réf. Fournisseur
ENBZE15BLK
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
47 mm
diamètre:
300 mm
Orbital - Collerette demi-lune pour EN-BH15 noir
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Orbital™ Collerette demi-lune 300mm
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Orbital™ Collerette demi-lune 300mm