Aurora - Orbital - Collerette demi-lune pour EN-BH35 BL - ENBZE35W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102023053
Réf. Sonepar
00100202305
Réf. Fournisseur
ENBZE35W
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
64 mm
diamètre:
420 mm
Les Atouts de la gamme:
Orbital Collerette demi-lune 420mm



