Aurora - Orbital - Collerette demi-lune pour EN-BH35 NO - ENBZE35BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102023060

Réf. Sonepar

00100202306

Réf. Fournisseur

ENBZE35BLK

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

64 mm

diamètre:

420 mm

Orbital - Collerette demi-lune pour EN-BH35 noir

Les Atouts de la gamme:

Orbital Collerette demi-lune 420mm