Aurora - Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 15W 840 NO batt. secours - ENBH15BLK40EM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1150 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055155405786
Réf. Sonepar
00100013074
Réf. Fournisseur
ENBH15BLK40EM
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
1150 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
0 mm
efficacité lumineuse:
67.65 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
71...71 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...-25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre externe:
300 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP66 Résistance aux chocs IK10 Bornier de connexion à arrière pour une installation facile Collerette demi-lune interchangeable disponible en option Pré-découpes de perçage latérales de 20mm Accessoires de montage mur ou plafond inclus Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie Option détection (MS) : sensibilité à la lumière réglable (25lux/OFF) & temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes (5s/1min/3min/10min) Protection contre les surtensions 1,5 kV Garantie 5 ans (3 ans sur version Emergency) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 150° en applique Plage de fonctionnement -25° à +40° Base et diffuseur opale en polycarbonate Coloris blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
La gamme de hublots LED Orbital™ est simple mais parfaite pour n’importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Le hublot LED Orbital™ est raccordable par l’arrière ou le côté et s’adapte à toutes les configurations de câblage. Il est proposé de série avec une collerette ronde et peut accueillir une façade en demi-lune partout où les exigences de pollution lumineuse le
nécessitent. La gamme Orbital™ est disponible en 15W, 25W et 35W, en température de couleur 3000K, 4000K ou CS 3000/4000/6500K, avec système de détection hyperfréquence et/ou batterie de secours optionnels. Coloris blanc ou noir.