Aurora - Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 25W 830 BL - ENBH25W30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1750 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 70 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102027082
Réf. Sonepar
00100202708
Réf. Fournisseur
ENBH25W30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
1750 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
70 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
118...118 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
77.5 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...-25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
360 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 150° en applique Garantie 5 ans (3 ans sur version Emergency) Protection contre les surtensions 1,5 kV Indice de protection IP66 Résistance aux chocs IK10 Bornier de connexion à arrière pour une installation facile Collerette demi-lune interchangeable disponible en option Pré-découpes de perçage latérales de 20mm Accessoires de montage mur ou plafond inclus Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option Option détection (MS) : sensibilité à la lumière réglable (25lux/OFF) & temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes (5s/1min/3min/10min) Base et diffuseur opale en polycarbonate Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie Coloris blanc ou noir Plage de fonctionnement -25° à +40°
Les Atouts de la gamme:
La gamme de hublots LED Orbital™ est simple mais parfaite pour n’importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Le hublot LED Orbital™ est raccordable par l’arrière ou le côté et s’adapte à toutes les configurations de câblage. Il est proposé de série avec une collerette ronde et peut accueillir une façade en demi-lune partout où les exigences de pollution lumineuse le
nécessitent. La gamme Orbital™ est disponible en 15W, 25W et 35W, en température de couleur 3000K, 4000K ou CS 3000/4000/6500K, avec système de détection hyperfréquence et/ou batterie de secours optionnels. Coloris blanc ou noir.