Aurora - Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 35W 840 NO + detection - ENBH35BLK40MS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 35 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 0 mm

  • efficacité lumineuse - 80 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102021769

Réf. Sonepar

00100202176

Réf. Fournisseur

ENBH35BLK40MS

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

35 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

0 mm

efficacité lumineuse:

80 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

180...180 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...-25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

420 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 35W 840 noir + détection

Les Atouts de l'article:

Base et diffuseur opale en polycarbonate Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie Option détection (MS) : sensibilité à la lumière réglable (25lux/OFF) & temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes (5s/1min/3min/10min) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ; Angle de détection : 360° en plafonnier et 150° en applique Bornier de connexion à arrière pour une installation facile Pré-découpes de perçage latérales de 20mm Indice de protection IP66 Résistance aux chocs IK10 Accessoires de montage mur ou plafond inclus Plage de fonctionnement -25° à +40° Coloris blanc ou noir Garantie 5 ans (3 ans sur version Emergency)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de hublots LED Orbital est simple mais parfaite pour n’importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Le hublot LED Orbital est raccordable par l’arrière ou le côté et s’adapte à toutes les configurations de câblage. Il est proposé de série avec une collerette ronde et peut accueillir une façade en demi-lune partout où les exigences de pollution lumineuse le nécessitent. La gamme Orbital est disponible en 15W, 25W et 35W, en température de couleur 3000K, 4000K ou CS 3000/4000/6500K, avec système de détection hyperfréquence et/ou batterie de secours optionnels. Coloris blanc ou noir.