Aurora - Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K BL + MS - ENBH20CWSMSW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 0 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102051209
Réf. Sonepar
00100205120
Réf. Fournisseur
ENBH20CWSMSW
Réf. Commerciale
Aurora
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
0 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
14
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre externe:
300 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non