Aurora - Utilite - Façade polyc. demi-lune D167mm pour EN-BH115 NO - ENBZE115BLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102006353
Réf. Sonepar
00100200635
Réf. Fournisseur
ENBZE115BLK
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
167 mm
Façade polycarbonate demi-lune D167mm pour EN-BH115 noir
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette demi-lune 167mm pour EN-BH115
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette demi-lune 167mm pour EN-BH115