Aurora - Utilite - Facade polyc. demi-lune D221mm pour EN-BH120 BL - ENBZE120W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102006360
Réf. Sonepar
00100200638
Réf. Fournisseur
ENBZE120W
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
221 mm
Façade polycarbonate demi-lune D221mm pour EN-BH120 blanc
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Utilite Collerette demi-lune 221mm pour EN-BH120
Les Atouts de l'article:
Disponible en blanc ou noir Collerette demi-lune interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Utilite Collerette demi-lune 221mm pour EN-BH120