Aurora - Utilite - Façade polyc. grille 215x115mm pour EN-BH215 BL - ENBZG215W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102006384
Réf. Sonepar
00100200641
Réf. Fournisseur
ENBZG215W
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
Façade polycarbonate grille 215x115mm pour EN-BH215 blanc
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette grille 215 x 115mm pour EN-BH215
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette grille 215 x 115mm pour EN-BH215