Aurora - Utilite - Façade polyc. grille 271x146mm pour EN-BH220 BL - ENBZG220W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 146 mm
longueur - 271 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102006407
Réf. Sonepar
00100200648
Réf. Fournisseur
ENBZG220W
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
146 mm
longueur:
271 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
Façade polycarbonate grille 271x146mm pour EN-BH220 blanc
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette grille 271 x 146mm pour EN-BH220
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite™ Collerette grille 271 x 146mm pour EN-BH220