Aurora - Utilite - Facade polyc. grille 271x146mm pour EN-BH220 NO - ENBZG220BLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 146 mm
longueur - 271 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102006414
Réf. Sonepar
00100200647
Réf. Fournisseur
ENBZG220BLK
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
146 mm
longueur:
271 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
Façade polycarbonate grille 271x146mm pour EN-BH220 noir
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite Collerette grille 271 x 146mm pour EN-BH220
Les Atouts de l'article:
Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir
Les Atouts de la gamme:
Utilite Collerette grille 271 x 146mm pour EN-BH220