fin de vie

Aurora - Utilite - Façade polyc. grille D167mm pour EN-BH115 BL - ENBZG115W

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006421

Réf. Sonepar

00100200642

Réf. Fournisseur

ENBZG115W

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

167 mm

Façade polycarbonate grille D167mm pour EN-BH115 blanc

Les Atouts de l'article:

Disponible en blanc ou noir Collerette grille interchangeable

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ Collerette grille 167mm pour EN-BH115