Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aurora - Utilite - Facade polyc. grille D221mm pour EN-BH120 NO - ENBZG120BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006452

Réf. Sonepar

00100200645

Réf. Fournisseur

ENBZG120BLK

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

55 mm

diamètre:

221 mm

Façade polycarbonate grille D221mm pour EN-BH120 noir

Les Atouts de l'article:

Disponible en blanc ou noir Collerette grille interchangeable

Les Atouts de la gamme:

Utilite Collerette grille 221mm pour EN-BH120