Aurora - Utilite - Facade polyc. grille D300mm pour EN-BH130 NO - ENBZG130BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102007701

Réf. Sonepar

00100200770

Réf. Fournisseur

ENBZG130BLK

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

55 mm

diamètre:

221 mm

Façade polycarbonate grille D300mm pour EN-BH130 noir

Les Atouts de l'article:

Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir

Les Atouts de la gamme:

Utilite Collerette grille 300mm pour EN-BH130