Aurora - Utilite - Façade polyc. ovale 215x115mm pour EN-BH215 NO - ENBZ215BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 115 mm

  • longueur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102007688

Réf. Sonepar

00100200768

Réf. Fournisseur

ENBZ215BLK

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

115 mm

longueur:

215 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

Façade polycarbonate ovale 215x115mm pour EN-BH215 noir

Les Atouts de l'article:

Disponible en noir uniquement Collerette interchangeable

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ Collerette ovale 215 x 115mm pour EN-BH215